Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka GPN 735, pre metrický závit

Skrutkovacia zátka GPN 735 metr. záv.

Obj. č. 0598735422

EAN 4050642816510

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka GPN 735, pre metrický závit

Obj. č. 0598735422

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 735, polyamid (PA 6), žltá

Štandardná ochrana:


Na utesnenie vŕtaných otvorov v súlade s normou DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Utesnenie:


Obvodový tesniaci okraj (bez prerušenia tvaru) zabraňuje vstupu a úniku kvapalín v rámci určitých prahových hodnôt.


Robustná:


Vyrobená z vysokokvalitného polyamidu odolného voči nárazom.


Dodatočné informácie:


Montáž pomocou skrutkovača alebo maticového kľúča. Vhodná predovšetkým na aplikácie, ako je napr. čistenie, testovanie, lakovanie alebo preprava.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M42

Stúpanie

2 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Výška (h1)

24,5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

13,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

24 mm

Iné č. normy

GPN 735

Materiál

PA – polyamid

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 90 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

150 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie