Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka, PG, závit, mosadz

Tesniaca zátka PG, mosadz, s tesniacim krúžkom

Obj. č. 0967871111

EAN 4038898038207

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka, PG, závit, mosadz

Obj. č. 0967871111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S tesniacim krúžkom
Tesniaca zátka z poniklovanej mosadze s tesniacim krúžkom na bezpečné uzavretie nepoužívaných otvorov alebo priechodových otvorov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit PG

PG 11

Priemer hlavy

22 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 100 °C

Materiál

Mosadz

Dĺžka závitu

4,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie