Tesniaca zátka, PG, závit, mosadz
Tesniaca zátka PG, mosadz, s tesniacim krúžkom
Obj. č. 0967871113
EAN 4038898038191
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S tesniacim krúžkom
Tesniaca zátka z poniklovanej mosadze s tesniacim krúžkom na bezpečné uzavretie nepoužívaných otvorov alebo priechodových otvorov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit PG | PG 13,5 |
Priemer hlavy | 24 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 100 °C |
Materiál | Mosadz |
Dĺžka závitu | 6 mm |