Tesniaca zátka W.TEC® COVER CAP WP 300 F Polyetylén, bez úpravy
Tesniaca zátka WP 300 F, séria W.TEC
W.TEC
Obj. č.
0597300123
EAN 4050642711280
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dá sa použiť ako
- Krytka (vonkajšia ochrana)
- Zátka (vnútorná ochrana)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d3) | 12.2 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 10.2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18.4 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 7 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |