Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka W.TEC® COVER CAP WP 300 F Polyetylén, bez úpravy

Tesniaca zátka WP 300 F, séria W.TEC

Obj. č. 0597300237
EAN 4050642712539

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka W.TEC® COVER CAP WP 300 F Polyetylén, bez úpravy

Obj. č. 0597300237

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dá sa použiť ako


  • Krytka (vonkajšia ochrana)

  • Zátka (vnútorná ochrana)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

23,7 mm

Vnútorný priemer (d1)

21,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

29 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

10 mm

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie