Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy
DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 5159102615
EAN 4046777764659
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M26 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (d2) | 31 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS12 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |