Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy

DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 515910272

EAN 4046777764673

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 515910272

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M27 x 2

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (d2)

32 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS12

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor