Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy

DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 515910362
EAN 4046777764772

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 515910362

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M36 x 2

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d2)

42 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS19

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie