Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 908, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 024183015
EAN 4045727421703
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M30 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (d2) | 36 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS17 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |