Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 908, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 024184515

EAN 4047376534391

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 024184515

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M45 x 1,5

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d2)

52 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS22

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor