Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 908, pozinkovaná oceľ
SKR-PLG-DIN908-IH10-(A2K)-M22X1,5

Obj. č. 024182215

EAN 4038898497073

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 024182215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M22 x 1,5

Dĺžka (l1)

18 mm

Priemer hlavy (d2)

27 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor