Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 908, pozinkovaná oceľ
SKR-PLG-DIN908-IH8-(A2K)-M18X1,5
Obj. č. 024181815
EAN 4047376000063
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M18 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (d2) | 23 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS8 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |