Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom

DIN 908, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0241802415
EAN 4024835346986

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 0241802415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, oceľ, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M24 x 1,5

Dĺžka (l1)

18 mm

Priemer hlavy (d2)

29 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS12

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie