Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom
DIN 908, pozinkovaná oceľ
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1 |
Dĺžka (l1) | 11 mm |
Priemer hlavy (d2) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnútorný pohon (s1) | IH4 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |