Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom

DIN 908 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 025103101

EAN 4050382474766

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 025103101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M10 x 1

Dĺžka (l1)

11 mm

Priemer hlavy (d2)

14 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS5

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit