Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom
DIN 908 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 0251031415
EAN 4049557779065
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M14 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Priemer hlavy (d2) | 19 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS6 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |