Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom
DIN 908, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0241852215
EAN 4038898443575
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, oceľ, obyčajná
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)  | M22 x 1,5  | 
Dĺžka (l1)  | 18 mm  | 
Priemer hlavy (d2)  | 27 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 4 mm  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS10  | 
Normy  | DIN 908  | 
Trieda výrobku  | B  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Jemný závit  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |