Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom
DIN 908, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0241853320
EAN 4038898412908
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, oceľ, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M33 x 2 |
Dĺžka (l1) | 21 mm |
Priemer hlavy (d2) | 39 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS17 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |