Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom

DIN 908, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0241855620

EAN 4024835347587

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 0241855620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, oceľ, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M56 x 2

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (d2)

64 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS32

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit