Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom
DIN 908, oceľ, bez povrchovej úpravy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M12 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Priemer hlavy (d2) | 17 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS6 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hárky údajov (1)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)