Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom

DIN 908, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve
SCR-PLG-DIN908-IH8-(ZSM)-M18X1,5

Obj. č. 0241941815

EAN 4059608351157

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 0241941815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M18 x 1,5

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (d2)

23 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS8

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor