Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, imperiálne DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 908, nehrdzav. oceľ A4 bez povrch. úpr., palec

Obj. č. 025102112
EAN 4050382474650

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, imperiálne DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025102112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
G1-1/2

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d2)

55 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS24

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

11

Verzia

Štandardný dizajn