Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, imperiálne DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 908, nehrdzav. oceľ A4 bez povrch. úpr., palec
SKR UZAVER DIN908 A4 G1/4

Obj. č. 02510214

EAN 4050642293892

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, imperiálne DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02510214
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
G1/4

Dĺžka (l1)

15 mm

Priemer hlavy (d2)

18 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

19

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

Štandardný dizajn