Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, imperiálne DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 908, nehrdzav. oceľ A4 bez povrch. úpr., palec
SKR UZAVER DIN908 A4 G3/4

Obj. č. 02510234

EAN 4045727090657

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, imperiálne DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02510234

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
G3/4

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (d2)

32 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS12

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

14

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

Štandardný dizajn