Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, imperiálne DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
SKR UZAVER DIN908 A4 G3/8
Obj. č. 02510238
EAN 4050382475206
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G3/8 |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Priemer hlavy (d2) | 22 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS8 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 19 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |