Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, imperiálne DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 908, nehrdzav. oceľ A4 bez povrch. úpr., palec
SKRUTKA 6HR.PODL.DIN908 A4 G1/2
Obj. č. 02510212
EAN 4049557779126
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1/2 |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Priemer hlavy (d2) | 26 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS10 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 14 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |