Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit DIN 906, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 906, oceľ obyčajná
Obj. č. 0241752015
EAN 4038898891116
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M20 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Normy | DIN 906 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Kužeľový závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |