Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit DIN 906, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 906, oceľ obyčajná

Obj. č. 0241751215
EAN 4050642495326

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit DIN 906, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0241751215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M12 x 1,5

Dĺžka (l1)

10 mm

Normy

DIN 906

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Kužeľový závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie