Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit
DIN 906, mosadz, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0241071415
EAN 4046777763485
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 906, mosadz, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M14 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Normy | DIN 906 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS7 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Kužeľový závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |