Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit

DIN 906, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 024173615

EAN 4024835348720

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit

Obj. č. 024173615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 906, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M36 x 1,5

Dĺžka (l1)

15 mm

Normy

DIN 906

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS19

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Kužeľový závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie