Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit

DIN 906, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve
SCR-PLG-DIN906-IH10-(ZSM)-M22X1,5

Obj. č. 0241772215

EAN 4059608350822

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit

Obj. č. 0241772215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 906, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M22 x 1,5

Dĺžka (l1)

10 mm

Normy

DIN 906

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Kužeľový závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie