Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit
DIN 906, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve
SCR-PLG-DIN906-IH17-(ZSM)-M30X1,5
Obj. č. 0241773015
EAN 4059608350860
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 906, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M30 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Normy | DIN 906 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS17 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Kužeľový závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |