Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit, imperiálna
DIN 906, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, palec
Obj. č.
02510034
EAN 4047376405134
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 906, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | R3/4 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Normy | DIN 906 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS12 |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |
Počet závitov na palec | 14 |
Tvar závitu | Kužeľový závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |