Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit, imperiálna

DIN 906, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, palec
SKR UZAVER DIN906 A4 R1

Obj. č. 0251001

EAN 4050382474292

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, kužeľový závit, imperiálna

Obj. č. 0251001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 906, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

R1

Dĺžka (l1)

12 mm

Normy

DIN 906

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS17

Druh závitu

Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový

Počet závitov na palec

11

Tvar závitu

Kužeľový závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie