Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, palec

DIN 908, oceľ, pozin., pasiv. v hr. vrstve, palec
SCR-PLG-DIN908-IH10-(ZSM)-G1/2A

Obj. č. 0241810161

EAN 4059608351027

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, palec

Obj. č. 0241810161

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/2

Dĺžka (l1)

18 mm

Priemer hlavy (d2)

26 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

14

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit