Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, palec
DIN 908, oceľ, pozin., pasiv. v hr. vrstve, palec
SCR-PLG-DIN908-IH8-(ZSM)-G3/8A
Obj. č. 0241800141
EAN 4059608351010
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G3/8 |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Priemer hlavy (d2) | 22 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS8 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 19 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |