Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom s permanentným magnetom, palec

DIN 908 oceľ, pozin., palec s perm.magnetom

Obj. č. 51592312

EAN 4046777781403

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom s permanentným magnetom, palec

Obj. č. 51592312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s permanentným magnetom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/2

Dĺžka (l1)

18 mm

Priemer hlavy (d2)

26 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

14

Verzia

S trvalým magnetom