Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy

DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy, palec

Obj. č. 51591112

EAN 4046777764932

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51591112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/2

Dĺžka (l1)

18 mm

Priemer hlavy (d2)

26 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

11