Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy
DIN 908, mosadz, bez povrchovej úpravy, palec
Obj. č.
51591114
EAN 4046777764895
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1/4 |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Priemer hlavy (d2) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS6 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 19 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |