Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch DIN 908, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 908, oceľ, obyčajná, palce
Obj. č. 0241760026
EAN 4024835337717
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1-1/2 |
Dĺžka (l1) | 21 mm |
Priemer hlavy (d2) | 55 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS24 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 11 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |