Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch DIN 908, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 908, oceľ, obyčajná, palce
SKRUTKA UZATVAR. DIN908 VN.6H.22 G1 1/4A

Obj. č. 0241760024

EAN 4052703826551

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch DIN 908, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0241760024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks
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
G1-1/4

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d2)

49 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS22

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

11

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

Štandardný dizajn