Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch
DIN 908, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, palec
Obj. č. 51590034
EAN 4046777764260
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G3/4 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (d2) | 32 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS12 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 14 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |