Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch

DIN 908, pozinkovaná oceľ, palce

Obj. č. 0241761815

EAN 4038898954309

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch

Obj. č. 0241761815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G3/4

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (d2)

32 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS12

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

14

Verzia

Štandardný dizajn