Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch

DIN 908, oceľ, pozinkovaná, žltá, palec

Obj. č. 0241760361

EAN 4024835346788

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch

Obj. č. 0241760361

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, oceľ, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G2

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (d2)

68 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS32

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

11

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie