Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch
DIN 908, oceľ, obyčajná, palce
Obj. č.
0241760036
EAN 4024835337762
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, oceľ, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G2 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (d2) | 68 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon (s1) | IH32 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 11 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |