Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch
DIN 908, oceľ, pozinkovaná, žltá, palec
Obj. č. 0241760101
EAN 4038898381846
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, oceľ, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1/8 |
Dĺžka (l1) | 11 mm |
Priemer hlavy (d2) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS5 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 28 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |