Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch

DIN 908, pozinkovaná oceľ, palce

Obj. č. 024176101

EAN 4038898370512

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch

Obj. č. 024176101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/8

Dĺžka (l1)

11 mm

Priemer hlavy (d2)

14 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS5

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

28

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

Štandardný dizajn