Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch

DIN 908, pozinkovaná oceľ, palce

Obj. č. 0241761215

EAN 4024835346801

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch

Obj. č. 0241761215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/4

Dĺžka (l1)

15 mm

Priemer hlavy (d2)

18 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

19

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

Štandardný dizajn