Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch
DIN 908, pozinkovaná oceľ, palce
SKRUTKA UZATVAR. DIN908 VN.6H.17 G1A
Obj. č. 0241762015
EAN 4047376581098
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1 |
Dĺžka (l1) | 21 mm |
Priemer hlavy (d2) | 39 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS17 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 11 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |