Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, v palcoch
DIN 908, oceľ, obyčajná, palce
SKRUTKA UZATVAR. DIN908 VN.6H.6 G1/4A
Obj. č.
0241760012
EAN 4038898891123
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, oceľ, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1/4 |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Priemer hlavy (d2) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon (s1) | IH6 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 19 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |